Motion
6A103B

LIFT-ALL
6A103B

PAQUETE DE MOSTRADOR DE 16 AMARRES DE POLIÉSTER LOAD HUGGER DE 1" X 15' PARA CARGA DE 700 LB GANCHO ABIERTO RECUBIERTO 1K Y CON TRINQUETE
Artículo MI #03090284
No. Fabricante 6A103B
Price$31.85/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
6A103B

PAQUETE DE MOSTRADOR DE 16 AMARRES DE POLIÉSTER LOAD HUGGER DE 1" X 15' PARA CARGA DE 700 LB GANCHO ABIERTO RECUBIERTO 1K Y CON TRINQUETE
Artículo MI #03090284
No. Fabricante 6A103B

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$31.85/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud total
    15 pies
  • Longitud de la eslinga
    15 pies
  • Ancho de la correa
    1 pulg.
  • Lo último en resistencia
    2100 lb
  • Peso
    20 lb
  • Ancho
    1 pulg.
  • Límite de carga de trabajo
    700 lb

Details

  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    CN
  • Recubrimiento de acabado de ajuste final
    Recubierto de polietileno
  • Tipo de ajuste final
    Gancho abierto
  • Número de Upc del fabricante
    697886276690
  • Material
    POLIÉSTER
  • Resistencia nominal al descanso
    700 lb
  • Clase de producto
    9L
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de amarre
  • Material de la correa
    Poliéster
  • Adición sugerida
    3FQSP
  • Mecanismo tensor
    Trinquete
  • Tipo de correa de sujeción
    Conjunto de trinquete
  • Lo último en resistencia a la rotura o prueba de resistencia
    2100 lb
  • UPC_NO
    697886276690
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
GANCHO ABIERTO ASM DE 6A103B 1X15'RAT
  • Flexible, se adapta a la carga para un mejor control
  • Trinquete diseñado para un ajuste rápido y fácil.
  • La cincha suave ayuda a proteger la carga de daños.
  • Los componentes y ensamblajes de la más alta calidad cumplen con todos los requisitos del DOT y CVSA.