Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del grillete de elevación1-1/4 pulg.
- Longitud máxima8-5/16 pulg.
Detalles
- Capacidad2 toneladas
- Apertura de la abrazadera de elevaciónDe 1/4 a 5/8 pulg.
Descripción general
- Se puede utilizar para cargas de deriva cuando se utiliza en pares o múltiples
- Ligero y portátil
- Fijación rápida y fácil a elementos estructurales para el uso de caídas de cadena, elevadores y tiradores de cable metálico
- Construcción de una sola unidad
- Tornillo manual de acción rápida para fijar la abrazadera
- Ojo de grillete pivotante
- Especialmente útil en la construcción y el mantenimiento de la construcción naval y otras industrias