Motion
JPA-2
Mordaza de elevación con bloqueo vertical modelo placa JPA - 0 a 1 pulg. de abertura, capacidad de 2 toneladas, 17-3/8 pulg. de longitud máx.
Artículo MI #03090378
No. Fabricante JPA-2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mordaza de elevación con bloqueo vertical modelo placa JPA - 0 a 1 pulg. de abertura, capacidad de 2 toneladas, 17-3/8 pulg. de longitud máx.
Artículo MI #03090378
No. Fabricante JPA-2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del grillete de elevación
    3-1/2 pulg.
  • Longitud máxima
    17-3/8 pulg.

Detalles

  • Capacidad
    2 toneladas
  • Apertura de la abrazadera de elevación
    0 a 1 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
JPA-2TON ABRAZADERA DE PLACA DE 0-1"
  • Capaz de girar una sola placa o miembro de horizontal a vertical a horizontal a través de un arco de 180°
  • Bloqueo auxiliar de botón pulsador
  • Permite la carga lateral del grillete de elevación a 90° mediante la reducción de la capacidad nominal de la abrazadera
  • El grillete pivotante permite la carga lateral del grillete de elevación al 100 % de la capacidad nominal desde vertical hasta 30°, al 75 % de la capacidad nominal entre 30° y 45°, y al 50 % de la capacidad nominal entre 45° y 90°

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"