Motion
TLA-1
Abrazadera de elevación con bloqueo vertical modelo placa TLA - 0 a 3/4 in de abertura, capacidad de 1 tonelada, 13-1/8 in de longitud máx.
Artículo MI #03090387
No. Fabricante TLA-1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Abrazadera de elevación con bloqueo vertical modelo placa TLA - 0 a 3/4 in de abertura, capacidad de 1 tonelada, 13-1/8 in de longitud máx.
Artículo MI #03090387
No. Fabricante TLA-1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del grillete de elevación
    2-5/8 pulg.
  • Longitud máxima
    13-1/8 pulg.

Detalles

  • Capacidad
    1 tonelada
  • Apertura de la abrazadera de elevación
    De 0 a 3/4 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
TLA-1TON ABRAZADERA DE PLACA DE 0-3/4"
  • Bloqueo auxiliar
  • Capaz de girar una placa de acero de horizontal a vertical a horizontal a través de un arco de 180°
  • Las funciones “Bloqueo abierto” y “Bloqueo cerrado” facilitan la fijación y extracción de la abrazadera de la placa

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"