Especificaciones
Dimensiones
- Peso3.40 lb
- Dimensiones de la ventana8 pulg. x 11-1/2 pulg. x 0.060 mm
- Altura de la ventana8 pulg.
- Grosor de la ventana0.060 mm
- Anchura de ventana11-1/2 pulg.
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónANSI Z87.1+, CSA Z94.3
- Tipo de arnésPieza facial
- Número de Upc del fabricante662463150014
- Cantidad del paquete12 por caja
- Línea de productosF300
- TipoProtector facial y arnés
- UPC_NO662463150014
- VentilaciónNo ventilado
- Revestimiento de ventanaSin recubrimiento
- Color de ventanaBorrar
- Material de la ventanaPropionato
Descripción general
- Disponible en 3 tamaños (estándar, amplia y vista ampliada)
- Hecho de propionato duradero para resistencia a impactos y sustancias químicas (ventana de policarbonato con revestimiento dorado de alta resistencia al calor también disponible)
- Todas las ventanas tienen un grosor de 0.060 pulgadas
- Transparente, tonos de soldadura 3 y 5, gris de visión real y con revestimiento dorado
- Disponible en modelos con certificación ANSI Z87.1 y CSA Z94.3 . Certificación SEI