Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones de la ventana9-3/4 x 19 x 0.06 pulg.
- Altura de la ventana9-3/4 pulg.
- Grosor de la ventana0.06 pulg.
- Anchura de ventana19 pulg.
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónANSI Z87.1+, CSA Z94.3
- CompensaciónF400, F500, FH66
- UPC_NO30662463150060
- Color de ventanaVerde
- Material de la ventanaPropionato
- Tipo de ventanaVentana
Descripción general
- Fabricado con propionato duradero de 0.060" de grosor
- Gran combinación de protección contra impactos, resistencia química y claridad
- Disponible en anchos de 3 para satisfacer necesidades ambientales específicas
- Cumple con las normas ANSI Z87.1 y está certificado según CSA Z94.3
- 50 por paquete