Especificaciones
Dimensiones
- Área de visualización4.25 pulg. x 2.00 pulg.
- Altura de la ventana2 pulg.
- Anchura de ventana4-1/4 pulg.
Detalles
- Características y beneficiosPortavidrios moldeado y tapa telescópica
- Tipo de arnésCorrea Pinlock
- Color del cascoNegro
- Gráficos del cascoNinguna
- Material del cascoPlástico
- Tono de lente10
- Número de sensores de arco0
- Línea de productosClásico Tigerhood
- Serie5906
- Estándares cumplidosANSI y CSA
- Velocidad de conmutaciónNo calificado
- TipoPasivo
- UPC_NO662463722518
- Tipo de ventanaElevación delantera
Descripción general
- Portavidrios moldeado y tapa telescópica