Motion
6100-01 5

HAMMOND VALVE
6100-01 5

Válvula de mariposa - Serie 6100 , tamaño de válvula de 5 pulg., hierro fundido, 200 psi
Artículo MI #03090760
No. Fabricante 6100-01 5
Precio1,168.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HAMMOND VALVE
6100-01 5

Válvula de mariposa - Serie 6100 , tamaño de válvula de 5 pulg., hierro fundido, 200 psi
Artículo MI #03090760
No. Fabricante 6100-01 5
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
Precio1,168.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la válvula
    5 pulg.

Detalles

  • Accionamiento
    Cuerpo de oblea con asiento resistente
  • Tipo de disco
    Disco de hierro dúctil
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Presión máxima de funcionamiento
    200 psi
  • Serie
    6100

Descripción general

Descripción del fabricante
6100-01 5 / 5" 200 PSI CI MARIPOSA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"