Motion
8201 1/4
Válvula de bola 2-Way - Operada manualmente, 2-Way 400 psi máx., Roscada en línea, Cuerpo de latón, Mango de desplazamiento
Artículo MI #03090803
No. Fabricante 8201 1/4
Precio56.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de bola 2-Way - Operada manualmente, 2-Way 400 psi máx., Roscada en línea, Cuerpo de latón, Mango de desplazamiento
Artículo MI #03090803
No. Fabricante 8201 1/4
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
Precio56.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT

Detalles

  • Aplicación
    No está indicado para su uso en agua potable.
  • Material de la bola
    Latón cromado
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Material del sello del cuerpo
    PTFE
  • Estilo del cuerpo
    2 piezas
  • Tipo de control
    Operado manualmente
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Material del mango
    Acero chapado en zinc
  • Estilo de mango
    Mango offset
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    450 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    400 psi
  • Clasificación de presión de medios
    Agua fría - 400 psi, vapor - 150 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    0 °F
  • Tipo de montaje
    Roscado en línea
  • Opciones
    Vástago a prueba de explosión
  • Estilo de portabilidad
    Puerto completo
  • Material del asiento
    PTFE
  • Serie
    8201
  • Material del vástago
    Latón
  • UPC_NO
    084738117667
  • Material del cuerpo de la válvula
    Latón forjado

Descripción general

Descripción del fabricante
8201 1/4 / 1/4" 150# WSP, 400# WOG, SUJETADOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo