Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto2 NPT
Detalles
- AplicaciónNo está indicado para su uso en agua potable.
- Material de la bolaLatón cromado
- Material del cuerpoLatón
- Material del sello del cuerpoPTFE
- Estilo del cuerpo2 piezas
- Tipo de controlOperado manualmente
- Dirección del flujo2-Way
- Material del mangoAcero chapado en zinc
- Estilo de mangoMango offset
- Temperatura máxima de funcionamiento450 °F
- Presión máxima de funcionamiento400 psi
- Clasificación de presión de mediosAgua fría - 400 psi, vapor - 150 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento0 °F
- Tipo de montajeRoscado en línea
- OpcionesVástago a prueba de explosión
- Estilo de portabilidadPuerto estándar
- Material del asientoPTFE
- Serie8201
- Material del vástagoLatón
- UPC_NO084738116813
- Material del cuerpo de la válvulaLatón forjado