Motion
967 1
Válvula de retención de latón para fontanería, serie 967 , material de latón, disco de latón, tamaño de puerto de 1.0000 pulg., presión máxima de funcionamiento de 200 psi
Artículo MI #03090837
No. Fabricante 967 1
Precio63.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de retención de latón para fontanería, serie 967 , material de latón, disco de latón, tamaño de puerto de 1.0000 pulg., presión máxima de funcionamiento de 200 psi
Artículo MI #03090837
No. Fabricante 967 1
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
Precio63.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1.0000 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Latón
  • Tipo de válvula de retención
    Extremos roscados, válvula de retención de tipo oscilante de plomería
  • Tipo de disco
    Disco de latón
  • Conexiones finales
    Roscado
  • Presión máxima de funcionamiento
    200 psi
  • Serie
    967

Descripción general

Descripción del fabricante
967 1 / 1" 200# WOG, VÁLVULA DE RETENCIÓN DE LATÓN,
  • Las válvulas de plomería y calefacción de bronce Hammond están disponibles en los estilos de compuerta, retención, radiador, grifos desil, tope y manguera nd

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo