Motion
IB904 1/4

Hammond Valve
IB904 1/4

Válvula de retención de bronce comercial - Serie IB904 , material de bronce, disco de bronce, tamaño de puerto de 1/4 pulg., presión máxima de funcionamiento de 200 psi
Artículo MI #03090933
No. Fabricante IB904 1/4
Precio149.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hammond Valve
IB904 1/4

Válvula de retención de bronce comercial - Serie IB904 , material de bronce, disco de bronce, tamaño de puerto de 1/4 pulg., presión máxima de funcionamiento de 200 psi
Artículo MI #03090933
No. Fabricante IB904 1/4
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
Su precio$149.20/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT

Detalles

  • Material del cuerpo
    Bronce
  • Tipo de válvula de retención
    Extremos roscados, patrón en T, válvula de retención de tipo oscilante horizontal
  • Tipo de disco
    Disco de bronce
  • Presión máxima de funcionamiento
    200 psi
  • Serie
    IB904
  • Clasificación de vapor
    125 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
IB904 1/4 / 1/4" 125# WSP, 200# WOG,BR
  • La válvula Hammond ofrece la línea más completa de válvulas de compuerta, globo y retención de bronce disponibles en tamaños de 1/8" a 4" y en las clases 125, 150, 200 y 300 LB SWP

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo