Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto2-1/2 NPT
Detalles
- Material del cuerpoBronce
- Tipo de válvula de retenciónExtremos roscados, patrón en T, válvula de retención de tipo oscilante horizontal
- Tipo de discoDisco de bronce
- Presión máxima de funcionamiento200 psi
- SerieIB904
- Clasificación de vapor125 psi
Descripción general
- La válvula Hammond ofrece la línea más completa de válvulas de compuerta, globo y retención de bronce disponibles en tamaños de 1/8" a 4" y en las clases 125, 150, 200 y 300 LB SWP