Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto2 NPT
Detalles
- Material del cuerpoHierro fundido
- Tipo de válvula de retenciónExtremos bridados, válvula de retención de tipo oscilante horizontal
- Tipo de discoNo incluido en la lista
- Presión máxima de funcionamiento200 psi
- SerieIR1124 - HI
- Clasificación de vapor125 psi
Descripción general
- Estas válvulas de retención de cuerpo de hierro pueden instalarse en líneas horizontales y verticales con flujo ascendente o en posición intermedia