Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto4 NPT
Detalles
- Material del cuerpoHierro fundido
- Tipo de válvula de retenciónExtremos bridados, válvula de retención de tipo oscilante horizontal
- Presión máxima de funcionamiento200 psi
- SerieIR1124 - HI
- Clasificación de vapor125 psi
Descripción general
Descripción del fabricante
IR1124HI 4 / 4" 125# WSP, 200# WOG, IR
- Estas válvulas de retención de cuerpo de hierro pueden instalarse en líneas horizontales y verticales con flujo ascendente o en posición intermedia