Motion
IR1124HI 8

Hammond Valve
IR1124HI 8

Válvula de retención de hierro fundido comercial/industrial - Serie IR1124 - HI, material de hierro fundido, tamaño de puerto de 8 pulg., presión máxima de funcionamiento de 200 psi
Artículo MI #03090966
No. Fabricante IR1124HI 8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hammond Valve
IR1124HI 8

Válvula de retención de hierro fundido comercial/industrial - Serie IR1124 - HI, material de hierro fundido, tamaño de puerto de 8 pulg., presión máxima de funcionamiento de 200 psi
Artículo MI #03090966
No. Fabricante IR1124HI 8
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    8 NPT

Detalles

  • Material del cuerpo
    Hierro fundido
  • Tipo de válvula de retención
    Extremos bridados, válvula de retención de tipo oscilante horizontal
  • Presión máxima de funcionamiento
    200 psi
  • Serie
    IR1124 - HI
  • Clasificación de vapor
    125 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
IR1124HI 8 / 8" 125# WSP, 200# WOG, IR
  • Estas válvulas de retención de cuerpo de hierro pueden instalarse en líneas horizontales y verticales con flujo ascendente o en posición intermedia

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo