Motion
IR1138HI 4

Hammond Valve
IR1138HI 4

Válvula de compuerta de extremo bridada de hierro comercial/industrial - 4 pulg., 200 psi
Artículo MI #03090972
No. Fabricante IR1138HI 4
Precio2,804.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hammond Valve
IR1138HI 4

Válvula de compuerta de extremo bridada de hierro comercial/industrial - 4 pulg., 200 psi
Artículo MI #03090972
No. Fabricante IR1138HI 4
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
Precio2,804.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    4 pulg.

Detalles

  • Tipo de capó
    Gorro con perno
  • Conexiones finales
    Con bridas
  • Material
    Hierro fundido
  • Clasificación de presión
    200 psi
  • Serie
    IR1138 - HI
  • Clasificación de vapor
    125 psi
  • Tipo de vástago
    Vástago no ascendente

Descripción general

Descripción del fabricante
IR1138HI 4 / VÁLVULA DE COMPUERTA DE HIERRO, 4" 125#W

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo