Motion
710255
Manguito Redi - Rígido, 48 mm Diámetro del eje, 70.20 mm OD, 9 mm Ancho total, Material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #03091040
No. Fabricante 710255
Precio40.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito Redi - Rígido, 48 mm Diámetro del eje, 70.20 mm OD, 9 mm Ancho total, Material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #03091040
No. Fabricante 710255
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
Precio40.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    70.20 mm
  • Ancho general
    9 mm
  • Diámetro del eje
    48 mm
  • Peso
    0.14 lb

Detalles

  • Material labial
    Nitrilo
  • Tipo de labio
    Múltiples labios con resorte
  • Número de Upc del fabricante
    053893498614
  • Sólido/Dividido
    Sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
710255 SELLO DE ACEITE
  • Bajo coste
  • Buena capacidad de baja temperatura.
  • Baja hinchazón en los fluidos de hidrocarburos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo