Especificaciones
Dimensiones
- Longitud máxima del segmento75 pies
- Diámetro interior nominal de la manguera5/8 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesAficionado al jardín con requisitos de riego intensivo - Uso con accesorios de pulverización - Uso en aplicaciones de carretes de manguera - MicroShield® protege contra moho y moho - Manguito rígido que evita el acodamiento en el grifo - Acoplamientos de aluminio de alta resistencia sin plomo
- Colores disponiblesVerde
Descripción general
- Para uso en jardinería ligera
- Acoplamientos de latón estándar
- Fabricado en EE. UU.