Especificaciones
Dimensiones
- Longitud máxima del segmento50 pies
- Diámetro interior nominal de la manguera5/8 pulg.
Descripción general
- Fabricado con la tecnología patentada NTS® Reflex Mesh® para eliminar acodamientos, retorcimientos y enredos
- La protección antimicrobiana MicroShield® protege contra el moho y el moho
- El cuello protector reduce el acodamiento en el grifo
- El acoplamiento octogonal de latón macizo proporciona una conexión sin fugas apretada con llave
- Fabricado en EE. UU.
- Garantía de sustitución de por vida