Especificaciones
Dimensiones
- Longitud máxima del segmento50 pies
- Diámetro interior nominal de la manguera5/8 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesAlta visibilidad - Uso profesional por parte de contratistas - Utilizado en entornos de invernaderos de granjas y ranchos - Resistente en el lugar de trabajo - Alivio de tensión de la bobina de alimentación - A prueba de fugas, acoplamientos sin plomo SealFastTM - Refuerzo de trenza radial de alta resistencia a la rotura
- Colores disponiblesGris/Amarillo
- Página de producto del fabricante
Descripción general
- El collar Power Coil® elimina el acodamiento en el grifo
- Sellado a prueba de fugasAcoplamientos sin plomoFast .
- Refuerzo de trenza radial de alta resistencia para una alta resistencia a la rotura
- Fabricado en EE. UU.