Motion
1099XPA
Trinquete de aire - 1099XPA, Sí, Tamaño de accionamiento de 1/2 pulg., Entrada de 1/4 pulg., Par de 76 pies-lbs, Velocidad máx. de 220 rpm
Artículo MI #03091291
No. Fabricante 1099XPA
Precio418.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Trinquete de aire - 1099XPA, Sí, Tamaño de accionamiento de 1/2 pulg., Entrada de 1/4 pulg., Par de 76 pies-lbs, Velocidad máx. de 220 rpm
Artículo MI #03091291
No. Fabricante 1099XPA

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio418.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    1/4 pulg.
  • Tamaño mínimo de la manguera
    3/8 pulg.
  • Altura total
    2.03 pulg.
  • Longitud total
    12 pulg.
  • Ancho general
    2.16 pulg.
  • Peso de la herramienta
    3.3 lb
  • Par de apriete
    76 pies-libras

Detalles

  • Consumo de aire
    4 cfm
  • Entrada de aire
    1/4 NPT
  • Presión del aire
    90 psi
  • Tipo de escape
    Lado - Ajustable
  • Material del mango
    Aluminio
  • Tipo de mango
    En línea
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Número de Upc del fabricante
    663023030579
  • Capacidad máxima del perno
    1/2 pulg.
  • Velocidad máxima
    220 rpm
  • Tipos de productos
    Llave de trinquete de aire
  • Reversible
    Sí
  • Serie
    1099XPA
  • UPC_NO
    663023030579

Descripción general

Descripción del fabricante
LLAVE DE TRINQUETE DE AIRE 1099XPA 1/2IN
  • Escape 360-Degree: el escape ajustable en las llaves de trinquete de par alto 1099XPA dirige el flujo de aire lejos de usted y de su espacio de trabajo.
  • Control de avance/retroceso de perfil bajo: el control de avance/retroceso 1099XPA tiene un diámetro amplio para una mayor facilidad de uso en espacios confinados.
  • Mayor alcance: Disfrute de un acceso más fácil a espacios profundos y difíciles de alcanzar con estas llaves de trinquete de alto par.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo