Especificaciones
Dimensiones
- Altura total7.05 pulg.
- Ancho general3.35 pulg.
- Tamaño del puerto1/2 NPT
Detalles
- Material del recipienteMetal
- Opciones del recipienteNinguna
- Tipo de lubricadorEstándar
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento150 °F
- Caudal máximo128 scfm
- Presión máxima de funcionamiento200 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento32 °F
- Aceite Capacidad10.00 oz
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamiento32 a 150 °F
- SerieL26