Motion
48-01-6091

MILWAUKEE TOOL
48-01-6091

Hoja de sierra recíproca dentada - Serie 48-01 , Bi-Metal, TPI: 8 a 12, 1/2 pulg. Tamaño del mango, 6 pulg. Largo
Artículo MI #03092019
No. Fabricante 48-01-6091
Precio138.80 $/bx
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-01-6091

Hoja de sierra recíproca dentada - Serie 48-01 , Bi-Metal, TPI: 8 a 12, 1/2 pulg. Tamaño del mango, 6 pulg. Largo
Artículo MI #03092019
No. Fabricante 48-01-6091
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
Precio138.80 $/bx

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    6.0 pulg.
  • Tamaño del mango
    1/2 pulg.
  • Grosor
    0.05 pulg.
  • Peso
    2.78 lb
  • Ancho
    0.75 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Milwaukee® diseña y fabrica hojas SAWZALL® para las aplicaciones profesionales más exigentes. El material, la geometría de la hoja y el tratamiento térmico están diseñados para maximizar el rendimiento de corte de uso general.
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Bimetal
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Incluye
    50 por paquete
  • Número de Upc del fabricante
    045242084685
  • Número de dientes
    60
  • Serie
    48-01
  • Tipo de mango
    Mango universal
  • Tpi
    8 a 12
  • UPC_NO
    045242084685

Descripción general

Descripción del fabricante
48-01-6091 48016091 8/12T-6L SAWZ BLD
  • El ángulo de alivio doble reduce el estrés dental para una larga vida útil
  • El proceso de formación de precisión crea dientes más afilados para un corte rápido
  • Compatible con todos los productos SAWZALL: espiga universal de 1/2 pulg.
  • Para un corte muy rápido en madera empotrada en clavos y trabajos de desbaste general
  • Dientes bimetálicos Matrix II para una mayor durabilidad
  • 50 cuchillas por paquete
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"