Motion
48-39-0521

MILWAUKEE TOOL
48-39-0521

Hoja de sierra de banda dentada - Material bimetálico, 3 pies 8-7/8 pulg. de largo, 1/2 pulg. de ancho
Artículo MI #03092028
No. Fabricante 48-39-0521
Precio26.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-39-0521

Hoja de sierra de banda dentada - Material bimetálico, 3 pies 8-7/8 pulg. de largo, 1/2 pulg. de ancho
Artículo MI #03092028
No. Fabricante 48-39-0521

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio26.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud  
    44.875 pulg.
  • Grosor  
    0.02 pulg.
  • Ancho  
    0.5 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Maximice el rendimiento de su sierra de banda y realice cortes rectos y precisos en una variedad de materiales con la hoja de sierra de banda estándar/portátil de corte profundo Milwaukee® 18 TPI (paquete de 3). Obtenga una durabilidad y precisión excepcionales para su sierra de banda portátil que toma una cuchilla de 44-7/8 pulg. Las hojas de sierra de banda de corte estándar/profundo de Milwaukee ofrecen una larga vida útil en una variedad de metales, incluidos puntales, conductos, hierro angular, tubo de cobre, varilla roscada y tubo. La forma, el paso y el ajuste de los dientes de la cuchilla garantizan cortes rectos y precisos una y otra vez.
  • Material de la espalda
    Acero de aleación
  • Paso constante o variable
    Constante
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Bimetal
  • Incluye
    (3) cuchillas
  • Calidad del material
    Multipropósito
  • Formulario de diente
    Regular
  • Tpi
    18
  • Tipo de uso
    Sierra de banda portátil

Descripción general

Descripción del fabricante
48-39-0521 48390521 18T HOJA DE BANDA
  • Los dientes de acero de alta velocidad ofrecen la máxima durabilidad
  • El acero de soporte de aleación proporciona una mayor vida útil de la cuchilla
  • Los dientes formados con precisión crean cortes rápidos y limpios
  • Para cortar materiales comunes de 5/16" a 1/2" de grosor
  • Diseñado para maximizar el rendimiento de cualquier sierra de banda portátil que tenga una hoja de 44-7/8"
  • La forma, el paso y el juego de dientes se han diseñado para ofrecer cortes rectos y precisos en una amplia gama de materiales
  • Grosor: 0.020”
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"