Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño10 pies
Detalles
- Tipo de accesorioCable de alimentación
- Detalles adicionalesEste cable Quik-Lok® de Milwaukee es un cable de 10 pies con doble aislamiento de dos cables para la sustitución rápida en campo de un cable dañado. Fabricado con alambre hi-flex de calidad superior, el cable se retira rápidamente y se acopla a la herramienta Milwaukee con la función de cordón Quik-Lok®. Para cambiar un cable dañado, simplemente gire el collar en la parte superior del cable en sentido contrario a las agujas del reloj para aflojar la tuerca y tire hacia abajo del cable para retirarlo.
- Características y beneficios• Aislamiento doble de 10 pies y dos cables • La función Quik-Lok® permite la sustitución rápida de un cable dañado • Cable de alta flexibilidad de calidad premium, enchufe tipo 1-15P NEMA • Fácil cambio de cable en el campo
- Para usar con6791-20 Destornillador para placas de yeso
- Número de Upc del fabricante045242161928
- UPC_NO045242161928
Descripción general
- 10 pies, doble aislamiento de dos hilos
- La función Quik-Lok® permite sustituir rápidamente un cable dañado
- Cable hi-flex de grado premium, enchufe tipo 1-15P NEMA
- Fácil cambio de cable en el campo
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee