Motion
7005-080
CONJUNTO DE BLOQUEO 80 X 120 7005
Artículo MI #03092090
No. Fabricante 7005-080
Price$586.25/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CONJUNTO DE BLOQUEO 80 X 120 7005
Artículo MI #03092090
No. Fabricante 7005-080
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
Su precio$586.25/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro mín. del orificio
    80 mm
  • Outside Diameter  
    120 mm
  • Longitud total
    90 mm
  • Peso
    3.5 kg

Details

  • Descripción
    CASQUILLO SIN LLAVE
  • Presión de la superficie del cubo
    110 N/mm
  • Número de catálogo del fabricante
    7005-080
  • Tipos de productos
    Casquillos sin llave
  • Fuerza axial transmisible
    344 kN/lbs
  • UPC_NO
    842058104220

Descripción general

Descripción del fabricante
CONJUNTO DE BLOQUEO RFN 7005 80
  • Diseño autocentrante de tres piezas para pares de trabajo pesado.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo