Motion
79696CLB103050

LENOX SAW BLADES
79696CLB103050

Hoja de sierra de banda dentada - Material de cobalto bimetálico, 10 pies de largo, 3/4 pulg. de ancho
Artículo MI #03092137
No. Fabricante 79696CLB103050
Precio87.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LENOX SAW BLADES
79696CLB103050

Hoja de sierra de banda dentada - Material de cobalto bimetálico, 10 pies de largo, 3/4 pulg. de ancho
Artículo MI #03092137
No. Fabricante 79696CLB103050

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio87.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud  
    10 pies
  • Grosor  
    0.035 pulg.
  • Ancho  
    3/4 pulg.

Detalles

  • Material de la espalda
    Acero de aleación
  • Paso constante o variable
    Variable
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Cobalto Bi-Metal
  • Espalda flexible
    Espalda flexible
  • Calidad del material
    M42
  • Tpi
    8 a 12
  • Tipo de uso
    Sierra de banda fija

Descripción general

Descripción del fabricante
79696 BSB 10X3/4X.035X8/12CLASSIC
  • Diseñado para una larga vida útil en aplicaciones de corte de uso general
  • Borde de acero de alta velocidad M-42 para una excelente resistencia al calor y al desgaste

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"