Especificaciones
Dimensiones
- Longitud11 pies 3 pulg.
- Grosor0.035 pulg.
- Ancho1 pulg.
Detalles
- Material de la espaldaAcero de aleación
- Paso constante o variableVariable
- Tipo de filo de corteDientes
- Material de corteCobalto Bi-Metal
- Espalda flexibleEspalda flexible
- Calidad del materialM42
- Tpi6 a 10
- Tipo de usoSierra de banda fija
Descripción general
- Diseñado para una larga vida útil en aplicaciones de corte de uso general
- Borde de acero de alta velocidad M-42 para una excelente resistencia al calor y al desgaste