Especificaciones
Dimensiones
- Longitud11 pies
- Grosor0.035 pulg.
- Ancho1 pulg.
Detalles
- Material de la espaldaAcero de aleación
- Paso constante o variableVariable
- Tipo de filo de corteDientes
- Material de corteBimetálica
- Espalda flexibleEspalda flexible
- Tpi4 a 6
- Tipo de usoSierra de banda fija
Descripción general
- Corte más rápido de materiales sólidos
- Forma de diente de desprendimiento extremadamente positiva para una penetración más sencilla
- Cánulas profundas para mejorar la capacidad de transporte de virutas con menos fuerza de avance