Motion
47431CLB113352

LENOX SAW BLADES
47431CLB113352

Hoja de sierra de banda dentada - Material de cobalto bimetálico, 11 pies de largo, 1 pulg. de ancho
Artículo MI #03092158
No. Fabricante 47431CLB113352
Precio86.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LENOX SAW BLADES
47431CLB113352

Hoja de sierra de banda dentada - Material de cobalto bimetálico, 11 pies de largo, 1 pulg. de ancho
Artículo MI #03092158
No. Fabricante 47431CLB113352
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
Precio86.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud  
    11 pies
  • Grosor  
    0.035 pulg.
  • Ancho  
    1 pulg.

Detalles

  • Material de la espalda
    Acero de aleación
  • Paso constante o variable
    Variable
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Cobalto Bi-Metal
  • Espalda flexible
    Espalda flexible
  • Calidad del material
    M42
  • Tpi
    5 a 8
  • Tipo de uso
    Sierra de banda fija

Descripción general

Descripción del fabricante
47431 BSB 11'X1X.035X5/8CLASSIC
  • Diseñado para una larga vida útil en aplicaciones de corte de uso general
  • Borde de acero de alta velocidad M-42 para una excelente resistencia al calor y al desgaste

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"