Motion
87912CLB123810

LENOX SAW BLADES
87912CLB123810

Hoja de sierra de banda dentada - Material de cobalto bimetálico, 12 pies 6 pulg. de largo, 1 pulg. de ancho
Artículo MI #03092172
No. Fabricante 87912CLB123810
Price$106.76/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LENOX SAW BLADES
87912CLB123810

Hoja de sierra de banda dentada - Material de cobalto bimetálico, 12 pies 6 pulg. de largo, 1 pulg. de ancho
Artículo MI #03092172
No. Fabricante 87912CLB123810

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$106.76/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud  
    12 ft 6 in
  • Grosor  
    0.035 in
  • Ancho  
    1 in

Details

  • Material de la espalda
    Acero de aleación
  • Paso constante o variable
    Variable
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Cobalto Bi-Metal
  • Espalda flexible
    Espalda flexible
  • Calidad del material
    M42
  • Tpi
    5 a 8
  • Tipo de uso
    Sierra de banda fija

Descripción general

Descripción del fabricante
87912 BSB 12'6"X1X.035X5/8CLA
  • Diseñado para una larga vida útil en aplicaciones de corte de uso general
  • Borde de acero de alta velocidad M-42 para una excelente resistencia al calor y al desgaste

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo