Motion
39420CLB144420

LENOX SAW BLADES
39420CLB144420

Hoja de sierra de banda dentada - Material de cobalto bimetálico, 14 pies 6 pulg. de largo, 1-1/4 pulg. de ancho
Artículo MI #03092206
No. Fabricante 39420CLB144420
Price$137.27/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LENOX SAW BLADES
39420CLB144420

Hoja de sierra de banda dentada - Material de cobalto bimetálico, 14 pies 6 pulg. de largo, 1-1/4 pulg. de ancho
Artículo MI #03092206
No. Fabricante 39420CLB144420

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$137.27/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud  
    14 ft 6 in
  • Grosor  
    0.042 in
  • Ancho  
    1-1/4 in

Details

  • Material de la espalda
    Acero de aleación
  • Paso constante o variable
    Variable
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Cobalto Bi-Metal
  • Espalda flexible
    Espalda flexible
  • Calidad del material
    M42
  • Tpi
    4 a 6
  • Tipo de uso
    Sierra de banda fija

Descripción general

Descripción del fabricante
39420 BSB 14'6"X1-1/4X.042X4/6CLASSIC
  • Diseñado para una larga vida útil en aplicaciones de corte de uso general
  • Borde de acero de alta velocidad M-42 para una excelente resistencia al calor y al desgaste

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo