Especificaciones
Dimensiones
- Longitud15 pies
- Dientes por pulgada2021-05-08
- Grosor0.042 pulg.
- Ancho1-1/4 pulg.
Detalles
- Material de la espaldaAcero de aleación
- Paso constante o variableVariable
- Tipo de filo de corteDientes
- Material de corteBimetálica
- Espalda flexibleEspalda flexible
- GradoRX+
- Tpi5 a 8
- Tipo de usoSierra de banda fija
Descripción general
Descripción del fabricante
93736 B/S BLD 15'X1-1/4X5/8.042
- Larga vida útil de la cuchilla y durabilidad extrema
- El perfil dental patentado resiste el desprendimiento de dientes, incluso con mayores avances
- Corte silencioso, vibración reducida
- Secuencia de paso/ajuste dental optimizada