Especificaciones
Dimensiones
- Longitud22 pies 2 pulg.
- Grosor0.063 pulg.
- Ancho2 pulg.
Detalles
- Material de la espaldaAcero de aleación
- Paso constante o variableVariable
- Tipo de filo de corteDientes
- Material de corteBimetálica
- Espalda flexibleEspalda flexible
- Tpi3 a 4
- Tipo de usoSierra de banda fija
Descripción general
- Larga vida útil de la cuchilla y durabilidad extrema
- El perfil dental patentado resiste el desprendimiento de dientes, incluso con mayores avances
- Corte silencioso, vibración reducida
- Secuencia de paso/ajuste dental optimizada