Especificaciones
Dimensiones
- Longitud7 pies 9-1/2 pulg.
- Grosor0.025 pulg.
- Ancho1/2 pulg.
Detalles
- Material de la espaldaAcero al carbono
- Paso constante o variableConstante
- Corte de contornoCorte de contorno
- Tipo de filo de corteDientes
- Material de corteAcero al carbono
- Espalda flexibleNo
- Formulario de dienteRegular
- Juego de dientesRaker
- Tpi14
- Tipo de usoSierra de banda fija
Descripción general
- Corte más recto y fácil
- El cuerpo de esta cuchilla está tratado térmicamente para mayor estabilidad durante el corte
- Recomendado para el uso a velocidades de banda inferiores a 4,000 pies por minuto
- Para usar en sierras de contorno vertical y sierras de tronzado pequeñas
- Perfecto para el corte utilitario de una amplia variedad de materiales
- Grosor: 0.025”