Motion
47400CLB72375

LENOX SAW BLADES
47400CLB72375

Hoja de sierra de banda dentada - Material de cobalto bimetálico, 7 pies 9-1/2 pulg. de largo, 3/4 pulg. de ancho
Artículo MI #03092264
No. Fabricante 47400CLB72375
Precio74.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LENOX SAW BLADES
47400CLB72375

Hoja de sierra de banda dentada - Material de cobalto bimetálico, 7 pies 9-1/2 pulg. de largo, 3/4 pulg. de ancho
Artículo MI #03092264
No. Fabricante 47400CLB72375
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
Precio74.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud  
    7 pies 9-1/2 pulg.
  • Grosor  
    0.035 pulg.
  • Ancho  
    3/4 pulg.

Detalles

  • Material de la espalda
    Acero de aleación
  • Paso constante o variable
    Variable
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Cobalto Bi-Metal
  • Espalda flexible
    Espalda flexible
  • Calidad del material
    M42
  • Tpi
    6 a 10
  • Tipo de uso
    Sierra de banda fija

Descripción general

Descripción del fabricante
47400 BSB 7'9-1/2X3/4X.035X6/10CLASSIC
  • Diseñado para una larga vida útil en aplicaciones de corte de uso general
  • Borde de acero de alta velocidad M-42 para una excelente resistencia al calor y al desgaste

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo