Motion
AHX 3230 G

SKF
AHX 3230 G

Vaina de extracción - 119 mm de longitud, 1:12 cónica
Artículo MI #03092350
No. Fabricante AHX 3230 G
Precio1,616.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
AHX 3230 G

Vaina de extracción - 119 mm de longitud, 1:12 cónica
Artículo MI #03092350
No. Fabricante AHX 3230 G

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,616.15/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    145 mm
  • En general Longitud  
    119 mm
  • Rosca Tamaño  
    M160x3 mm
  • Peso
    4.68 lb

Detalles

  • Número de cojinete compatible
    23230
  • Número de tuerca hidráulica
    HMV 32 E
  • Número de tuerca de bloqueo
    KM32
  • Número de arandela de bloqueo
    MB29
  • Tipo de producto
    Manguitos de retirada
  • Serie
    AH(X)32
  • Cono
    1:12
  • UPC_NO
    7316570033021

Descripción general

Descripción del fabricante
AHX3230G ADAPTADOR
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno