Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca1/4 pulg., 13/32 pulg., 17/64 pulg., 5/32 pulg., 5/64 pulg., 7/64 pulg.
- Diámetro máx. del sujetador1 pulg., 1/4 pulg., 3/4 pulg., 5/16 pulg., 7/16 pulg., 9/16 pulg.
- Diámetro mín. del tornillo#12 pulg., #8 pulg., 3/4 pulg., 5/16 pulg., 7/16 pulg., 9/16 pulg.
- Longitud total2 pulg., 2-3/4 pulg., 2-3/8 pulg., 3 pulg., 3-3/4 pulg., 3-3/8 pulg.
- Tamaños del conjuntoDesde el n.o 1 hasta el n.o 6
Detalles
- DescripciónJuego de extractores de tornillos HD, 6 piezas
- Extractor individual o conjuntoJuego de extractores
- MaterialAcero al carbono
- Número de extractores incluidos6
- UPC_NO662355650363
Descripción general
- Las combinaciones de tamaños más utilizadas
- Envasado en una bolsa de plástico