Especificaciones
Dimensiones
- Broca Tamaño5/16 pulg.
- Canal Longitud9 pulg.
- En general Longitud12 pulg.
- Diámetro del mango5/16 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoÓxido
- MaterialAcero de alta velocidad
- Canales parabólicosNo
- Punto Ángulo118 °
- Tipo de puntoCon muescas
- Serie120X
- Mango TipoRedondo liso
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
Descripción general
- Construcción de alta resistencia y longitud adicional para taladrar en una amplia gama de aplicaciones donde se necesita alcance adicional
- Fabricado con acero de alta velocidad de primera calidad
- 118° punto de muesca K
- Acabado de óxido negro para una mayor resistencia al desgaste y un estándar de lubricidad añadido del stock