Motion
55492
Broca de mango reducido - 1-7/16 pulg., Material de acero de alta velocidad, Acabado de óxido, 1/2 pulg. de diámetro del mango, 6 pulg. OAL
Artículo MI #03093160
No. Fabricante 55492
Precio262.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de mango reducido - 1-7/16 pulg., Material de acero de alta velocidad, Acabado de óxido, 1/2 pulg. de diámetro del mango, 6 pulg. OAL
Artículo MI #03093160
No. Fabricante 55492

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio262.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    1-7/16 pulg.
  • Longitud del canal
    3-1/8 pulg.
  • Longitud total
    6 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/2 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Ángulo de punto
    118 °
  • Tipo de punto
    Radial
  • Serie
    190
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • UPC_NO
    662355554920

Descripción general

Descripción del fabricante
55492 190 1-7/16 BROCA
  • Brocas de uso general de mayor tamaño con mango reducido de 1/2"
  • Fabricado con acero de alta velocidad de primera calidad
  • Una mayor rigidez es ideal para taladrado portátil
  • Acabado de óxido negro para una mayor resistencia al desgaste y mayor lubricidad
  • Se utiliza cuando la capacidad máxima del plato de garras es de 1/2”
  • Profundidad máxima de perforación: 3-1/8”

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo