Especificaciones
Dimensiones
- Hexagonal Ancho2-9/16 pulg.
- Tamaño de la rosca1-1/2 – 6
Detalles
- Material del troquelAcero al carbono
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca estándarUNC
Descripción general
- Rentable
- Estándar con forma de rosca de American National y Unified a la derecha
- Disponible en forma de rosca métrica y American National Taper Pipe (NPT)