Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca7/16 pulg.
- Longitud del canal4-5/8 pulg.
- Longitud total7-1/4 pulg.
- Diámetro del mango7/16 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoÓxido
- MaterialAcero de alta velocidad
- Canales parabólicosNo
- Ángulo de punto118 °
- Serie120
- Tipo de mangoRedondo liso
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha