Motion
44023
Broca de longitud para trabajos - Serie 150 , 23/64 pulg., Material de acero de alta velocidad, 3-1/2 pulg. canal, 118 ° ángulo de punta, 4-7/8 pulg. OAL
Artículo MI #03093234
No. Fabricante 44023
Precio7.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud para trabajos - Serie 150 , 23/64 pulg., Material de acero de alta velocidad, 3-1/2 pulg. canal, 118 ° ángulo de punta, 4-7/8 pulg. OAL
Artículo MI #03093234
No. Fabricante 44023

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio7.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    23/64 pulg.
  • Canal Longitud  
    3-1/2 pulg.
  • En general Longitud  
    4-7/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    23/64 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Canales parabólicos
    No
  • Punto Ángulo  
    118 °
  • Tipo de punto
    Radial
  • Serie
    150
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
44023 150 23/64 BROCA HSSS
  • Geometría de uso general para taladrar en una amplia gama de condiciones de funcionamiento y materiales
  • Fabricado con acero de alta velocidad de primera calidad
  • El acabado superficial de óxido negro aumenta la resistencia al desgaste y añade lubricidad, mejorando el flujo de virutas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo