Motion
47289
Material de acero de alta velocidad de 0.2188 pulg., canal de 57 mm, ángulo de punta de 118 °
Artículo MI #03093242
No. Fabricante 47289
Precio3.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Material de acero de alta velocidad de 0.2188 pulg., canal de 57 mm, ángulo de punta de 118 °
Artículo MI #03093242
No. Fabricante 47289

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$3.89/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    0.2188 pulg.
  • Canal Longitud  
    57 mm

Detalles

  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Punto Ángulo  
    118 °
  • Tipo de punto
    Radial

Descripción general

Descripción del fabricante
47289 150 5.50MM BROCA GP

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo