Motion
48916
Broca de longitud de máquina de tornillo - 1/4 pulg., Material de acero de alta velocidad, canal de 1-3/8 pulg., ángulo de punta de 118 °, longitud total de 2-1/2 pulg.
Artículo MI #03093255
No. Fabricante 48916
Precio11.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de máquina de tornillo - 1/4 pulg., Material de acero de alta velocidad, canal de 1-3/8 pulg., ángulo de punta de 118 °, longitud total de 2-1/2 pulg.
Artículo MI #03093255
No. Fabricante 48916

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio11.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    1/4 pulg.
  • Longitud del canal
    1-3/8 pulg.
  • Longitud total
    2-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la izquierda
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Canales parabólicos
    No
  • Ángulo de punto
    118 °
  • Tipo de punto
    Radial
  • Serie
    157L
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Corte en espiral
    Espiral izquierdo/corte izquierdo
  • Dirección en espiral
    Espiral izquierda
  • UPC_NO
    662355489161

Descripción general

Descripción del fabricante
48916 157 L 1/4-E LH BROCA DE MECANIZADO DE TORNILLO
  • Geometría de hélice izquierda para taladrar en una amplia gama de condiciones de funcionamiento y materiales donde el husillo de la máquina gira en sentido contrario a las agujas del reloj
  • Fabricado con acero de alta velocidad de primera calidad
  • 118° puntos
  • El canal más corto y la longitud total proporcionan una rigidez superior para minimizar la deflexión cuando se utilizan avances pesados
  • Las brocas de hélice a izquierdas pueden sustituir a los extractores de tornillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo