Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca1/8 pulg.
- Longitud del canal7/8 pulg.
- Longitud total1-7/8 pulg.
- Diámetro del mango1/8 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la izquierda
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Canales parabólicosNo
- Ángulo de punto118 °
- Tipo de puntoRadial
- Serie157L
- Tipo de mangoRedondo liso
- Corte en espiralEspiral izquierdo/corte izquierdo
- Dirección en espiralEspiral izquierda
- UPC_NO662355489086
Descripción general
- Geometría de hélice izquierda para taladrar en una amplia gama de condiciones de funcionamiento y materiales donde el husillo de la máquina gira en sentido contrario a las agujas del reloj
- Fabricado con acero de alta velocidad de primera calidad
- 118° puntos
- El canal más corto y la longitud total proporcionan una rigidez superior para minimizar la deflexión cuando se utilizan avances pesados
- Las brocas de hélice a izquierdas pueden sustituir a los extractores de tornillos