Motion
48924
Broca de longitud de máquina de tornillo - 3/8 pulg., Material de acero de alta velocidad, canal de 1-13/16 pulg., ángulo de punta de 118 °, longitud total de 3-1/8 pulg.
Artículo MI #03093257
No. Fabricante 48924
Precio24.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de máquina de tornillo - 3/8 pulg., Material de acero de alta velocidad, canal de 1-13/16 pulg., ángulo de punta de 118 °, longitud total de 3-1/8 pulg.
Artículo MI #03093257
No. Fabricante 48924

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio24.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    3/8 pulg.
  • Longitud del canal
    1-13/16 pulg.
  • Longitud total
    3-1/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/8 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la izquierda
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Canales parabólicos
    No
  • Ángulo de punto
    118 °
  • Serie
    157L
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Corte en espiral
    Espiral izquierdo/corte izquierdo
  • Dirección en espiral
    Espiral izquierda
  • UPC_NO
    662355489246

Descripción general

Descripción del fabricante
157L 3/8 / 3/8(48924)LH MAQUINADORA DE TORNILLO DRL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo