Motion
49217
Broca de longitud de máquina de tornillo - 17/64 pulg., Material de acero de alta velocidad, canal de 1-7/16 pulg., ángulo de punta de 135 °, longitud total de 2-5/8 pulg.
Artículo MI #03093261
No. Fabricante 49217
Precio4.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de máquina de tornillo - 17/64 pulg., Material de acero de alta velocidad, canal de 1-7/16 pulg., ángulo de punta de 135 °, longitud total de 2-5/8 pulg.
Artículo MI #03093261
No. Fabricante 49217

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio4.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    17/64 pulg.
  • Longitud del canal
    1-7/16 pulg.
  • Longitud total
    2-5/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    17/64 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Canales parabólicos
    No
  • Ángulo de punto
    135 °
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Serie
    159
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Taladro de cortadoras
    Láminas (extremo único)
  • Especificación
    NAS 907C
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • UPC_NO
    662355492178

Descripción general

Descripción del fabricante
49217 159 17/64 BROCA HSSS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo