Motion
57851
Juego de brocas de longitud Jobber - Serie 550 , material de acero de alta velocidad de cobalto, tamaño de broca más pequeño de 1/16 in, tamaño de broca más grande de 1/4 in, ángulo de punta de 135 °, 13 piezas
Artículo MI #03093268
No. Fabricante 57851
Precio82.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de brocas de longitud Jobber - Serie 550 , material de acero de alta velocidad de cobalto, tamaño de broca más pequeño de 1/16 in, tamaño de broca más grande de 1/4 in, ángulo de punta de 135 °, 13 piezas
Artículo MI #03093268
No. Fabricante 57851

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio82.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    1/16 pulg., 1/4 pulg., 1/8 pulg., 11/64 pulg., 13/64 pulg., 15/64 pulg., 3/16 pulg., 3/32 pulg., 5/32 pulg., 5/64 pulg., 7/32 pulg., 7/64 pulg., 9/64 pulg.
  • Longitud del canal
    22.23 mm, 25.4 mm, 31.75 mm, 38.1 mm, 41.28 mm, 44.45 mm, 50.8 mm, 53.98 mm, 58.74 mm, 61.91 mm, 63.5 mm, 66.68 mm, 69.85 mm
  • Incrementos
    1/64 pulg.
  • Tamaño de broca más grande
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    101.6 mm, 47.63 mm, 50.8 mm, 57.15 mm, 66.68 mm, 69.85 mm, 73.03 mm, 79.38 mm, 82.55 mm, 88.9 mm, 92.08 mm, 95.25 mm, 98.43 mm
  • Diámetro del mango
    1/16 pulg., 1/4 pulg., 1/8 pulg., 11/64 pulg., 13/64 pulg., 15/64 pulg., 3/16 pulg., 3/32 pulg., 5/32 pulg., 5/64 pulg., 7/32 pulg., 7/64 pulg., 9/64 pulg.
  • Tamaño de broca más pequeño
    1/16 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Paja
  • Material
    Acero de alta velocidad de cobalto
  • Número de piezas
    13
  • Canales parabólicos
    No
  • Ángulo de punto
    135 °
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Serie
    550
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • UPC_NO
    662355578513

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO DE BROCAS DE COBALTO 550 13PC / 13PC(57851)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo